Łożyska wrzecionowe FAG B7011-E-T-P4S-UM
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7011-E-T-P4S-UM
Rubix:549137
Producent:0191511100000
EAN:4012801448703


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7011-E-T-P4S-UM
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 18x90x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 364 g |
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 21000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 37000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 478,63 Netto
/ Sztuka
zł 588,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie