Łożyska kulkowe zwykłe FAG 6004-C-2HRS-C2>V

Łożysko kulkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:-T-6004-C-2HRS-C2
FAG:6004-C-2HRS-C2>V
Rubix:1224632
Producent:0949816800020
EAN:4054372736711
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6004-C-2HRS-C2


Dzięki konstrukcji generacji C, to łożysko kulkowe z głębokim rowkiem marki FAG łączy precyzję, trwałość i energooszczędność. Idealne do zastosowań wymagających dokładnego dopasowania i precyzyjnej kontroli luzów wewnętrznych, wyróżnia się wzmocnionym uszczelnieniem oraz zdolnością do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Doskonałe dla gałęzi przemysłu, w których niezawodność i długowieczność są kluczowe.

Features:
To łożysko kulkowe FAG wyposażone jest w jednorzędowy układ kulek i kosz z blachy stalowej, co zapewnia zwiększoną odporność na obciążenia promieniowe i osiowe. Gumowe uszczelki wargowe z obu stron zapewniają maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi, takimi jak kurz i woda. Zmniejszony luz promieniowy (C2) gwarantuje stabilność wymiarową, co czyni je idealnym do ciasnych dopasowań. Produkt przeznaczony jest do pracy w kontrolowanych warunkach, z nieznacznie zwiększonym tarciem wewnętrznym dla poprawy sztywności.

Maintenance:
To łożysko wymaga minimalnej konserwacji dzięki gumowym uszczelkom, które skutecznie zatrzymują smar. Jest fabrycznie nasmarowane. Zaleca się regularne monitorowanie w celu sprawdzenia stanu uszczelek i wykrycia ewentualnego przedwczesnego zużycia. W trudnych warunkach konieczne mogą być częstsze inspekcje, aby utrzymać optymalną wydajność. Unikać skrajnych temperatur, aby zachować integralność uszczelek i smaru.

Sealing:
To łożysko jest uszczelnione gumowymi uszczelkami wargowymi z obu stron. Uszczelki te zapewniają doskonałą ochronę przed zanieczyszczeniami przy jednoczesnym utrzymaniu smaru wewnątrz. Odporne na oleje i smary, są idealnie przystosowane do środowisk wilgotnych lub zapylonych. Jednak nieznacznie zwiększone tarcie wewnętrzne spowodowane uszczelkami może nieco ograniczyć maksymalną prędkość obrotową.

Brand Information:
FAG, marka należąca do Schaeffler Group, jest światowym liderem w produkcji łożysk i elementów precyzyjnych. Założona w 1883 roku, FAG jest uznawana za innowacyjną i wysokiej jakości markę, a jej produkty są wykorzystywane w różnych sektorach, takich jak motoryzacja, lotnictwo i przemysł ciężki. Marka zobowiązuje się do dostarczania nowoczesnych rozwiązań technicznych łączących wydajność i trwałość. FAG to synonim niezawodności i doskonałości w dziedzinie łożysk.

Key Benefits:
- Konstrukcja generacji C dla zmniejszenia hałasu i zwiększenia efektywności energetycznej.
- Gumowe uszczelki kontaktowe po obu stronach dla optymalnego uszczelnienia.
- Zmniejszony luz promieniowy (C2) dla stabilności wymiarowej w ciasnych dopasowaniach.
- Odporność na obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach.
- Idealne do środowisk wilgotnych lub zapylonych dzięki wzmocnionej ochronie.
- Zredukowana konserwacja dzięki skutecznemu zatrzymywaniu smaru.

Applications:
To łożysko doskonale nadaje się do zastosowań wymagających precyzji i niezawodności. Jest powszechnie stosowane w układach napędowych robotów przemysłowych, specjalistycznych silnikach, urządzeniach pomiarowych i drukarkach przemysłowych. Nadaje się również do małych przekładni, wałów walcowniczych, małych silników i urządzeń medycznych. Dzięki stabilności wymiarowej i ulepszonemu uszczelnieniu jest idealne do środowisk o niskich wibracjach i umiarkowanych prędkościach, gdzie istotna jest stała wydajność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość12 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc2
Seria60..-c
zł 13,39 Netto
/ Sztuka
zł 16,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie