Łożyska kulkowe zwykłe SKF 362060

Łożysko Y SKF

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:362060
Rubix:650430
Producent:38953
EAN:7316570598377
SKF TAMBOURLAGER 362060

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość140 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 362060


Łożyska kulkowe poprzeczne (również łożyska SKF Y) są oparte na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych serii 62 i 63 i mają sferyczną powierzchnię pierścienia zewnętrznego oraz w większości przypadków poszerzony pierścień wewnętrzny z blokadą do szybkiego i łatwego montażu na wale.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)140x120x120 mm
Waga Logistyczna4188,4 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość140 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria362060
  • Termin dostawy na zapytanie