Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy NSK UC206-102D1
Łożysko kulkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:UC206-102D1
Rubix:666851
Producent:UC206-102D1 N
EAN:00029176543968

Szczegóły produktu : Łożysko UC206-102D1
Typ śruby ustalającej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 28.575 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 116,89 Netto
/ Sztuka
zł 143,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
