Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy Timken GN106KRRB + COL
Łożyska kulkowe z mimośrodowym pierścieniem blokującym Fafnir®
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:GN106KRRB + COL
Rubix:880825
EAN:0087796053564


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 34.92 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 51.6 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko GN106KRRB+COL
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 34.92 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 51.6 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 502,39 Netto
/ Sztuka
zł 617,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie