Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy NSK CS210LLU
Łożysko kulkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:CS210LLU
Rubix:663303
Producent:CS210LLU N
EAN:00029176542718


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Szczegóły produktu : Łożysko CS210LLU
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 450 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 128,27 Netto
/ Sztuka
zł 157,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie