Referencje
INA:206-KXN4
Rubix:391515
Producent:0009084870000
EAN:4012802484762


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 206-KXN4
Łożysko kulkowe
Four-point bearing, main dimensions according to DIN 628.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 240 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 2..-kxn4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie