Łożyska kulkowe zwykłe NSK 16036MC3

Łożysko kulkowe poprzeczne NSK serii 160...

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:16036MC3
Rubix:659750
Producent:16036MC3 N
EAN:00029176528477
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 16036MC3


Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są stosowane w wielu rodzajach aplikacji; szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe poprzeczne NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.

Mocne strony

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Zastosowania

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna7550 g
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość31 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria16036..
Koszmosiądz
Prędkość graniczna2000 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r157000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr145000 N
1739,44 Netto
/ Sztuka
2139,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie