Łożyska kulkowe zwykłe PTN 61900-2Z

Łożysko kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

PTN:61900-2Z
Rubix:2205010
Producent:893898
EAN:3660338463532
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.22 mm
Szerokość6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 61900-ZZ


Hartowane na wskroś okrągłe elementy toczne z punktowym stykiem powierzchniowym
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
ZZ - Łożyska kulkowe zwykłe

Mocne strony


Punktowy styk powierzchniowy zapewnia wysoką prędkość
Popularny - prosta konstrukcja, niedrogi
Wszechstronny - szeroki zakres zastosowań
Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych
Toleruje pewną niewspółosiowość

Zastosowania


Zastosowania małe i średnie
Rolki przenośników
Lekkie skrzynie biegów
Lekkie łożyska kół
Ogólne zastosowania inżynieryjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.22 mm
Szerokość6 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria61900
Materiałstal chromowana
Koszstal
Prędkość graniczna28000 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1270 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2690 N
Ciężar0.009 kg
1,81 Netto
/ Sztuka
2,23 Brutto
  • Dostępny