Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6315-2Z

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6315-2Z
Rubix:111316
Producent:44058
EAN:7316577297907
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość37 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6315-2Z


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)37x160x160 mm
Waga Logistyczna3103,4 g
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość37 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria63
Koszstal
Prędkość odniesienia9000 rpm
Prędkość graniczna4500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r76500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr119000 N
352,44 Netto
/ Sztuka
433,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie