Referencje
FAG:6201-C-TVH-C3>V
Rubix:366682
Producent:0956620570030
EAN:4054372736858


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6201-C-TVH-C3
Łożysko kulkowe FAG jest niezbędnym elementem wielu zastosowań przemysłowych. Zaprojektowane z myślą o spełnieniu rygorystycznych wymagań w zakresie trwałości, wydajności i niezawodności, łożysko to nadaje się szczególnie do środowisk, w których kluczowe znaczenie mają precyzja i nośność.
Cechy:
To jednorzędowe, sztywne łożysko kulkowe wyróżnia się zaawansowanymi właściwościami technicznymi, zaprojektowanymi z myślą o optymalnej wydajności w różnych środowiskach przemysłowych. Jego jednorzędowa konstrukcja kulkowa zapewnia równomierny rozkład obciążeń promieniowych. Jest otwarte, co oznacza, że nie ma uszczelek ani deflektorów, i charakteryzuje się zwiększonym luzem promieniowym C3. Koszyk z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym zapewnia zwiększoną odporność na zużycie, a generacja C oferuje doskonałą dokładność wymiarową, poprawiając stabilność pracy.
Konserwacja:
Aby zapewnić optymalną wydajność i przedłużyć żywotność łożyska, należy sprawdzać jego stan. Ponieważ nie posiada ono uszczelek, należy chronić je przed zanieczyszczeniami i pyłem, szczególnie w bardziej narażonych środowiskach przemysłowych.
Uszczelnienie:
Łożysko to zostało zaprojektowane bez uszczelek i przegród, co oznacza, że jest otwarte. Ma to tę zaletę, że zmniejsza tarcie i optymalizuje rozpraszanie ciepła, ale sprawia również, że jest ono bardziej podatne na wnikanie cząstek lub zanieczyszczeń. Dlatego zaleca się stosowanie tego typu łożysk w czystym lub dobrze kontrolowanym środowisku.
Informacje o marce:
FAG, kultowa marka grupy Schaeffler, jest znana na całym świecie ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania i produkcji łożysk o wysokiej precyzji. Od momentu powstania firma FAG dąży do dostarczania innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań, spełniających wysokie wymagania różnych gałęzi przemysłu. Dzięki połączeniu najnowocześniejszych technologii i wieloletniego doświadczenia firma FAG stała się liderem w dziedzinie łożysk, gwarantując wyjątkową wydajność swoich produktów. Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł motoryzacyjny, energetyczny czy sprzęt przemysłowy, firma FAG jest zaufanym partnerem dla przedsiębiorstw pragnących zoptymalizować swoją działalność dzięki wysokiej jakości komponentom.
Cechy:
To jednorzędowe, sztywne łożysko kulkowe wyróżnia się zaawansowanymi właściwościami technicznymi, zaprojektowanymi z myślą o optymalnej wydajności w różnych środowiskach przemysłowych. Jego jednorzędowa konstrukcja kulkowa zapewnia równomierny rozkład obciążeń promieniowych. Jest otwarte, co oznacza, że nie ma uszczelek ani deflektorów, i charakteryzuje się zwiększonym luzem promieniowym C3. Koszyk z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym zapewnia zwiększoną odporność na zużycie, a generacja C oferuje doskonałą dokładność wymiarową, poprawiając stabilność pracy.
Konserwacja:
Aby zapewnić optymalną wydajność i przedłużyć żywotność łożyska, należy sprawdzać jego stan. Ponieważ nie posiada ono uszczelek, należy chronić je przed zanieczyszczeniami i pyłem, szczególnie w bardziej narażonych środowiskach przemysłowych.
Uszczelnienie:
Łożysko to zostało zaprojektowane bez uszczelek i przegród, co oznacza, że jest otwarte. Ma to tę zaletę, że zmniejsza tarcie i optymalizuje rozpraszanie ciepła, ale sprawia również, że jest ono bardziej podatne na wnikanie cząstek lub zanieczyszczeń. Dlatego zaleca się stosowanie tego typu łożysk w czystym lub dobrze kontrolowanym środowisku.
Informacje o marce:
FAG, kultowa marka grupy Schaeffler, jest znana na całym świecie ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania i produkcji łożysk o wysokiej precyzji. Od momentu powstania firma FAG dąży do dostarczania innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań, spełniających wysokie wymagania różnych gałęzi przemysłu. Dzięki połączeniu najnowocześniejszych technologii i wieloletniego doświadczenia firma FAG stała się liderem w dziedzinie łożysk, gwarantując wyjątkową wydajność swoich produktów. Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł motoryzacyjny, energetyczny czy sprzęt przemysłowy, firma FAG jest zaufanym partnerem dla przedsiębiorstw pragnących zoptymalizować swoją działalność dzięki wysokiej jakości komponentom.
Łożysko kulkowe poprzeczne 62..-C-TVH, jednorzędowe, generacji C, klatka z tworzywa sztucznego
Mocne strony
This single-row deep-groove ball bearing is designed to ensure efficient load distribution, thereby minimizing wear and extending its service life. Its glass-fiber-reinforced polyamide cage makes it very lightweight and provides optimal strength, even in demanding environments. The absence of seals or shields simplifies maintenance and allows for more efficient heat dissipation, thereby reducing operating costs. As part of the C generation, this bearing features an optimized design that offers increased precision and improved stability. Versatile, it can be used in a wide range of industrial applications, ensuring reliable performance under various conditions. The C3 radial clearance is greater than standard, allowing for better compensation for thermal expansion, making this bearing particularly suitable for applications involving higher operating temperatures.
Zastosowania
This rigid single-row ball bearing is used in numerous industrial applications where performance and reliability are essential. Because it is open, this bearing is best suited for clean or controlled environments where contaminants are limited. It can be used in industrial machinery, processing equipment, and conveyor systems.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62..-c-tvh |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 24600 rpm |
| Prędkość graniczna | 37000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 8000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8,06 Netto
/ Sztuka
zł 9,91 Brutto
- Dostępny