Referencje
FAG:6203-C-2Z-C3>V
Rubix:280878
Producent:0956622430030
EAN:4054372736940


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6203-C-2Z-C3
Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji to łożysko kulkowe poprzeczne FAG znacznie zmniejsza hałas i tarcie, gwarantując jednocześnie zwiększoną efektywność energetyczną. To jednorzędowe łożysko kulkowe słynie z wytrzymałości, zdolności do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz uszczelnienia kołnierzowego, co ułatwia konserwację.
Cechy:
To łożysko kulkowe poprzeczne charakteryzuje się zaawansowanymi właściwościami generacji C firmy FAG: lepszą wydajnością, ulepszoną geometrią, zmniejszonym hałasem i tarciem. Posiada nitowaną koszyczkę z blachy i dwa metalowe kołnierze, które gwarantują skuteczne uszczelnienie przed zanieczyszczeniami. Jest wstępnie nasmarowane na cały okres eksploatacji, co zmniejsza wymagania konserwacyjne. Większy niż normalnie luz promieniowy C3 kompensuje rozszerzalność spowodowaną wysokimi temperaturami, zapewniając jednocześnie zwiększoną nośność promieniową i osiową.
Konserwacja:
To sztywne łożysko kulkowe jest fabrycznie nasmarowane na cały okres eksploatacji, co zasadniczo eliminuje konieczność regularnego smarowania. Zaleca się jednak okresowe sprawdzanie stanu kołnierzy, aby upewnić się, że są one nienaruszone i gwarantują optymalną ochronę. W przypadku stosowania w bardzo wymagających warunkach może być konieczne regularne monitorowanie temperatury roboczej, aby zapewnić optymalną wydajność w długim okresie.
Uszczelnienie:
Łożysko FAG posiada dwa metalowe kołnierze, które zapewniają szczelne uszczelnienie. Taka konstrukcja chroni przed zanieczyszczeniami, takimi jak piasek, długie włókna lub wióry, jednocześnie ograniczając wyciek smaru, co zapewnia dłuższą żywotność produktu. Uszczelnienie to jest szczególnie cenione za swoją wszechstronność, ponieważ wywołuje bardzo mały moment oporu (w porównaniu z uszczelnieniami gumowymi).
Informacje o marce:
FAG, spółka zależna Schaeffler Group, jest znaną marką w branży łożysk i inżynierii precyzyjnej. Dzięki ponad 130-letniemu doświadczeniu w zakresie innowacji dostarcza wysokiej jakości rozwiązania dla przemysłu na całym świecie. Wyróżnia się zaangażowaniem w zrównoważony rozwój, wydajność i efektywność energetyczną.
Cechy:
To łożysko kulkowe poprzeczne charakteryzuje się zaawansowanymi właściwościami generacji C firmy FAG: lepszą wydajnością, ulepszoną geometrią, zmniejszonym hałasem i tarciem. Posiada nitowaną koszyczkę z blachy i dwa metalowe kołnierze, które gwarantują skuteczne uszczelnienie przed zanieczyszczeniami. Jest wstępnie nasmarowane na cały okres eksploatacji, co zmniejsza wymagania konserwacyjne. Większy niż normalnie luz promieniowy C3 kompensuje rozszerzalność spowodowaną wysokimi temperaturami, zapewniając jednocześnie zwiększoną nośność promieniową i osiową.
Konserwacja:
To sztywne łożysko kulkowe jest fabrycznie nasmarowane na cały okres eksploatacji, co zasadniczo eliminuje konieczność regularnego smarowania. Zaleca się jednak okresowe sprawdzanie stanu kołnierzy, aby upewnić się, że są one nienaruszone i gwarantują optymalną ochronę. W przypadku stosowania w bardzo wymagających warunkach może być konieczne regularne monitorowanie temperatury roboczej, aby zapewnić optymalną wydajność w długim okresie.
Uszczelnienie:
Łożysko FAG posiada dwa metalowe kołnierze, które zapewniają szczelne uszczelnienie. Taka konstrukcja chroni przed zanieczyszczeniami, takimi jak piasek, długie włókna lub wióry, jednocześnie ograniczając wyciek smaru, co zapewnia dłuższą żywotność produktu. Uszczelnienie to jest szczególnie cenione za swoją wszechstronność, ponieważ wywołuje bardzo mały moment oporu (w porównaniu z uszczelnieniami gumowymi).
Informacje o marce:
FAG, spółka zależna Schaeffler Group, jest znaną marką w branży łożysk i inżynierii precyzyjnej. Dzięki ponad 130-letniemu doświadczeniu w zakresie innowacji dostarcza wysokiej jakości rozwiązania dla przemysłu na całym świecie. Wyróżnia się zaangażowaniem w zrównoważony rozwój, wydajność i efektywność energetyczną.
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem 62..-C-2Z, jednorzędowe, Generacja C, osłony, klatka z blachy stalowej.
Mocne strony
- Reduced noise and friction thanks to the C-generation design.
- Effective sealing for enhanced protection against coarse contaminants.
- Capable of withstanding high radial loads and moderate axial loads.
- C3 radial clearance, suitable for temperature and load variations.
- Pre-lubricated for life to simplify maintenance.
- Effective sealing for enhanced protection against coarse contaminants.
- Capable of withstanding high radial loads and moderate axial loads.
- C3 radial clearance, suitable for temperature and load variations.
- Pre-lubricated for life to simplify maintenance.
Zastosowania
- Industrial machinery requiring high-performance, durable bearings.
- Transmission systems where radial loads predominate.
- Pumps and fans operating in demanding environments.
- Electric motors used under varying temperature conditions.
- Agricultural and construction machinery requiring robust bearings.
- Transmission systems where radial loads predominate.
- Pumps and fans operating in demanding environments.
- Electric motors used under varying temperature conditions.
- Agricultural and construction machinery requiring robust bearings.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62..-c-2z |
| Prędkość odniesienia | 20100 rpm |
| Prędkość graniczna | 24600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4750 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 11000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,23 Netto
/ Sztuka
zł 7,66 Brutto
- Dostępny