Łożyska kulkowe zwykłe SNR 6307EE
SNR - Łożysko kulkowe głębokorowkowe - 6307.EE
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:6307EE
Rubix:1846838
Producent:6307EE
EAN:3413520146535




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6307EE
Łożysko kulkowe głębokorowkowe, kontakt promieniowy, koszyk tłoczony ze stali, uszczelnienia kontaktowe po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6300 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 6000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 33400 N |
| Ciężar | 0.456 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 31,95 Netto
/ Sztuka
zł 39,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie