Referencje
FAG:6322-2Z-C3
Rubix:1207690
Producent:0191117700030
EAN:4026677050366


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 50 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6322-2Z-C3
Deep groove ball bearing 63..-2Z, single-row, according to DIN 625-1
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem 63..-2Z, jednorzędowe, osłony, klatka z blachy stalowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 63..-2z |
| Prędkość odniesienia | 4150 rpm |
| Prędkość graniczna | 3250 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 165000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 201000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1067,27 Netto
/ Sztuka
zł 1312,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie