Łożyska kulkowe zwykłe FAG 61803-2RSR>N

Łożysko kulkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

FAG:61803-2RSR>N
Rubix:2688682
Producent:0664167360000
EAN:4064327891235
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.26 mm
Szerokość5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 61803-2RSR>N


Idealne do obciążeń promieniowych i osiowych, to łożysko kulkowe z głębokim rowkiem marki FAG zapewnia zwiększoną trwałość i zmniejszone potrzeby konserwacyjne. Dzięki gumowym uszczelkom po obu stronach zapewnia wyjątkową ochronę przed zanieczyszczeniami przy jednoczesnym utrzymaniu skutecznego smarowania. Produkt ten jest idealny do środowisk wilgotnych lub zapylonych, oferując niezawodne rozwiązanie dla różnych zastosowań przemysłowych.

Cechy:
To łożysko kulkowe jest jednorzędowe i wyposażone w gumowe uszczelki wargowe po obu stronach, co zapewnia zwiększoną szczelność. Przeznaczone do pracy przy dużych obciążeniach promieniowych i umiarkowanych obciążeniach osiowych, posiada klatkę z blachy stalowej odporną na udary i skoki obciążenia. Standardowy luz promieniowy (CN) zapewnia stabilną pracę i odporność na drgania, jednocześnie utrzymując niski poziom hałasu. Odpowiednie do dużych prędkości obrotowych, jest idealnym wyborem do zastosowań wymagających precyzji i niezawodności.

Konserwacja:
To łożysko kulkowe zostało zaprojektowane w celu minimalizacji potrzeb konserwacyjnych dzięki gumowym uszczelkom, które skutecznie zatrzymują smar i chronią przed zanieczyszczeniami. Zaleca się jednak regularne monitorowanie warunków pracy, w tym widocznego stanu uszczelek, temperatury i drgań. Okresowe kontrole poziomu hałasu i temperatury pozwalają na szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Produkt ten nadaje się do środowisk, w których konserwację należy ograniczyć do minimum.

Uszczelnienie:
Łożysko to jest uszczelnione gumowymi uszczelkami wargowymi po obu stronach. Uszczelki te zapewniają doskonałą ochronę przed kurzem, wodą i innymi zanieczyszczeniami, a także są odporne na oleje i smary. Zwiększona zdolność uszczelnienia umożliwia użytkowanie w środowiskach wilgotnych lub zapylonych, co wydłuża żywotność produktu. Należy jednak pamiętać, że uszczelki mogą nieznacznie zwiększać moment rozruchowy, co należy uwzględnić w niektórych zastosowaniach.

Informacje o marce:
FAG, marka Schaeffler Group, jest uznawana na całym świecie za swoje doświadczenie w produkcji wysokiej jakości łożysk. Przez ponad 130 lat FAG wprowadza innowacje w technologii łożysk, oferując niezawodne rozwiązania dla różnych sektorów, takich jak motoryzacja, lotnictwo oraz przemysł ciężki. Dzięki silnemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój i wydajność, FAG nadal pozycjonuje się jako lider na rynku komponentów mechanicznych.

Kluczowe korzyści:
- Zwiększona ochrona: gumowe uszczelki po obu stronach dla optymalnego uszczelnienia.
- Trwałość: zaprojektowane, aby wytrzymać środowiska wilgotne i zapylone.
- Stabilna praca: standardowy luz promieniowy (CN) zapewniający odporność na drgania i zrównoważoną sztywność.
- Zredukowana konserwacja: skuteczne uszczelki zatrzymujące smar i minimalizujące obsługę serwisową.
- Uniwersalność: odpowiednie do obciążeń promieniowych i osiowych w różnorodnych zastosowaniach.

Zastosowania:
To łożysko kulkowe z głębokim rowkiem jest stosowane w wielu sektorach przemysłowych. Jest idealne do systemów przenośnikowych, maszyn rolniczych i budowlanych, a także do skrzyń biegów i motoreduktorów. W przemyśle motoryzacyjnym stosuje się je w łożyskach kół, układach kierowniczych i rolkach beznapędowych. Nadaje się także do urządzeń AGD, obrabiarek oraz urządzeń do przetwórstwa spożywczego. Solidna konstrukcja i skuteczne uszczelnienie czynią je niezawodnym wyborem do wymagających warunków.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.26 mm
Szerokość5 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria618
Materiałblacha stalowa (klatka)
Koszstal
Prędkość graniczna13500 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1460 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2230 N
Ciężar0.008 kg
zł 24,66 Netto
/ Sztuka
zł 30,33 Brutto
  • Dostępny