Referencje
FAG:6211-NR
Rubix:301510
Producent:0208113730000





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6211-NR
Łożyska kulkowe zwykłe 62, wymiary główne zgodne z DIN 625-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 607 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 62 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie