Referencje
SKF:6214-2RS1/HC5C3WT
Rubix:653510
EAN:7316571642376


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6214-2RS1/HC5C3WT
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Hybrydowe łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami z obu stron mają pierścienie wykonane ze stali łożyskowej i elementy toczne wykonane z azotku krzemu (Si3N4) klasy łożyskowej, dzięki czemu łożyska są izolowane elektrycznie. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz. Elementy z azotku krzemu nie tylko chronią przed uszkodzeniami powodowanymi przez przepływu prądu elektrycznego, ale też — w porównaniu z łożyskami tej samej wielkości ze stalowymi elementami tocznymi — zapewniają łożysku podwyższone parametry pracy, zwiększoną trwałość eksploatacyjną, zdolność pracy z wyższymi prędkościami, lepszą odporność na zużycie, większą sztywność, ograniczenie ryzyka wystąpienia zatarć lub powstania fałszywych odcisków Brinella oraz zmniejszenie wrażliwości na gradienty temperatury. Dzięki tym cechom nadają się do użytku w trudnych warunkach i w zanieczyszczonym środowisku.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 975 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6214 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1994,83 Netto
/ Sztuka
zł 2453,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie