Referencje
FAG:62302-A-2RSR-C3
Rubix:286673
Producent:0596715050030
EAN:4012802330564


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 62302-A-2RSR-C3
Cechy:
To jednorzędowe łożysko kulkowe FAG posiada dwie gumowe uszczelki, które zapewniają doskonałą szczelność, zapobiegając przedostawaniu się kurzu i wilgoci. Klatka z blachy stalowej wzmacnia wytrzymałość łożyska, umożliwiając jego stosowanie w trudnych warunkach.
Konserwacja:
Konserwacja tego sztywnego łożyska jest znacznie ułatwiona dzięki gumowym uszczelkom, które chronią je przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi i zapewniają odpowiednie smarowanie wewnętrzne. Uszczelki te znacznie zmniejszają potrzebę częstej konserwacji, pomagając przedłużyć żywotność łożyska i zapewnić jego ciągłą wydajność. Aby zmaksymalizować trwałość tego łożyska, zaleca się regularne kontrole stanu uszczelnień i upewnienie się, że pozostają one skuteczne.
Uszczelnienie:
To jednorzędowe łożysko kulkowe sztywne jest wyposażone w dwa gumowe uszczelnienia. Zapewniają one maksymalną ochronę przed przedostawaniem się kurzu, wilgoci i innych zanieczyszczeń zewnętrznych. Uszczelnienia te pomagają również zachować smarowanie wewnętrzne łożyska, zapewniając lepszą długoterminową wydajność i zmniejszając wymagania konserwacyjne.
Informacje o marce:
FAG to prestiżowa marka należąca do Schaeffler Group, znana na całym świecie ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie produkcji wysokiej jakości łożysk. Dzięki ponad 130-letniemu doświadczeniu FAG jest liderem w dziedzinie innowacji technologicznych i projektowania rozwiązań łożyskowych dostosowanych do różnych zastosowań przemysłowych.
To jednorzędowe łożysko kulkowe FAG posiada dwie gumowe uszczelki, które zapewniają doskonałą szczelność, zapobiegając przedostawaniu się kurzu i wilgoci. Klatka z blachy stalowej wzmacnia wytrzymałość łożyska, umożliwiając jego stosowanie w trudnych warunkach.
Konserwacja:
Konserwacja tego sztywnego łożyska jest znacznie ułatwiona dzięki gumowym uszczelkom, które chronią je przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi i zapewniają odpowiednie smarowanie wewnętrzne. Uszczelki te znacznie zmniejszają potrzebę częstej konserwacji, pomagając przedłużyć żywotność łożyska i zapewnić jego ciągłą wydajność. Aby zmaksymalizować trwałość tego łożyska, zaleca się regularne kontrole stanu uszczelnień i upewnienie się, że pozostają one skuteczne.
Uszczelnienie:
To jednorzędowe łożysko kulkowe sztywne jest wyposażone w dwa gumowe uszczelnienia. Zapewniają one maksymalną ochronę przed przedostawaniem się kurzu, wilgoci i innych zanieczyszczeń zewnętrznych. Uszczelnienia te pomagają również zachować smarowanie wewnętrzne łożyska, zapewniając lepszą długoterminową wydajność i zmniejszając wymagania konserwacyjne.
Informacje o marce:
FAG to prestiżowa marka należąca do Schaeffler Group, znana na całym świecie ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie produkcji wysokiej jakości łożysk. Dzięki ponad 130-letniemu doświadczeniu FAG jest liderem w dziedzinie innowacji technologicznych i projektowania rozwiązań łożyskowych dostosowanych do różnych zastosowań przemysłowych.
Łożysko kulkowe głębokiego rowka 623..-A-2RSR, pojedynczy rząd, stalowa klatka z blachy
Mocne strony
This FAG ball bearing offers optimal protection thanks to its robust design and rubber seals, providing an excellent barrier against external elements. Its ability to withstand axial and radial loads reduces wear on adjacent components, thereby increasing durability. FAG’s manufacturing quality guarantees reliable performance even under demanding conditions. Furthermore, its easy installation and low maintenance requirements make it a cost-effective and practical choice for industrial companies.
Zastosowania
This bearing offers a reliable and durable solution for industrial applications, reducing production downtime and maintenance costs thanks to its reliability and long service life. It is widely used in machine tools as well as production and material-handling equipment.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 17x42x42 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 105 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 623..-a-2rsr |
| Prędkość graniczna | 11500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5350 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 11330 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,92 Netto
/ Sztuka
zł 38,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie