Referencje
SKF:BMO-6204/048S2/UA108A
Rubix:874828
EAN:7316574690909


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BMO-6204/048S2/UA108A
Łożyska kulkowe zwykłe mogą być stosowane w wielu zastosowaniach. Nadają się do pracy przy wysokich i bardzo wysokich prędkościach, mogą przenosić obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanyym rodzajem łożysk. Dlatego SKF oferuje wiele modeli, typów i rozmiarów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 147 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | bmo |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie