Referencje
FAG:4214-B-TVH
Rubix:281220
Producent:0167144310000
EAN:4012801197090


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 4214-B-TVH
To łożysko kulkowe poprzeczne FAG jest niezbędnym elementem w zastosowaniach wymagających wysokich lub bardzo wysokich prędkości. Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu doskonałej nośności w porównaniu z łożyskami kulkowymi jednorzędowymi, to łożysko dwurzędowe z koszykiem z tworzywa sztucznego idealnie nadaje się do różnych sektorów przemysłowych, takich jak motoryzacja, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, energii odnawialnej, transportu, obronności, chemiczny, metalurgiczny, dystrybucji, logistyki i budownictwa.
Cechy:
To łożysko kulkowe ma konstrukcję dwurzędową i koszyk z tworzywa sztucznego. Dwurzędowe łożyska kulkowe poprzeczne mają podobną budowę do łożysk kulkowych poprzecznych jednorzędowych, ale mają dwa rowki łożyskowe w pierścieniach wewnętrznym i zewnętrznym, z których każdy ma własny rząd kulek.
Łożyska kulkowe dwurzędowe nie są samonastawne ze względu na swoją budowę wewnętrzną. Podczas stosowania tych łożysk nie dopuszcza się żadnego niewspółosiowości. Pod względem konstrukcji i funkcji łożyska kulkowe dwurzędowe odpowiadają parze łożysk kulkowych jednorzędowych. Są one przeznaczone do pracy z dużymi lub bardzo dużymi prędkościami i stosowane tam, gdzie nośność łożysk jednorzędowych jest niewystarczająca. Konstrukcje dwurzędowe są nieco szersze niż łożyska kulkowe jednorzędowe o tej samej średnicy otworu i średnicy zewnętrznej, ale przenoszą znacznie większe obciążenia.
Konserwacja:
1. Należy regularnie smarować łożysko.
2. Należy sprawdzać stan koszyka z tworzywa sztucznego, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
3. Należy regularnie czyścić łożysko, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
Informacje o marce:
FAG to renomowana marka w dziedzinie łożysk kulkowych, oferująca wysokiej jakości, niezawodne produkty do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Dzięki zastosowaniu łożyska kulkowego FAG w swoim sprzęcie zyskasz optymalną wydajność i wyjątkową niezawodność. Nie przegap okazji, aby usprawnić swoje procesy przemysłowe dzięki temu wysokiej jakości łożysku.
Cechy:
To łożysko kulkowe ma konstrukcję dwurzędową i koszyk z tworzywa sztucznego. Dwurzędowe łożyska kulkowe poprzeczne mają podobną budowę do łożysk kulkowych poprzecznych jednorzędowych, ale mają dwa rowki łożyskowe w pierścieniach wewnętrznym i zewnętrznym, z których każdy ma własny rząd kulek.
Łożyska kulkowe dwurzędowe nie są samonastawne ze względu na swoją budowę wewnętrzną. Podczas stosowania tych łożysk nie dopuszcza się żadnego niewspółosiowości. Pod względem konstrukcji i funkcji łożyska kulkowe dwurzędowe odpowiadają parze łożysk kulkowych jednorzędowych. Są one przeznaczone do pracy z dużymi lub bardzo dużymi prędkościami i stosowane tam, gdzie nośność łożysk jednorzędowych jest niewystarczająca. Konstrukcje dwurzędowe są nieco szersze niż łożyska kulkowe jednorzędowe o tej samej średnicy otworu i średnicy zewnętrznej, ale przenoszą znacznie większe obciążenia.
Konserwacja:
1. Należy regularnie smarować łożysko.
2. Należy sprawdzać stan koszyka z tworzywa sztucznego, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
3. Należy regularnie czyścić łożysko, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
Informacje o marce:
FAG to renomowana marka w dziedzinie łożysk kulkowych, oferująca wysokiej jakości, niezawodne produkty do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Dzięki zastosowaniu łożyska kulkowego FAG w swoim sprzęcie zyskasz optymalną wydajność i wyjątkową niezawodność. Nie przegap okazji, aby usprawnić swoje procesy przemysłowe dzięki temu wysokiej jakości łożysku.
Łożysko kulkowe poprzeczne 42..-B-TVH, dwurzędowe, kosz z tworzywa sztucznego
Mocne strony
- High load capacity
- Enhanced reliability and durability
- Simple design and robust operation.
- Low friction torque allows for high speeds.
- Capable of withstanding radial and axial loads in both directions.
- Enhanced reliability and durability
- Simple design and robust operation.
- Low friction torque allows for high speeds.
- Capable of withstanding radial and axial loads in both directions.
Zastosowania
This FAG deep groove ball bearing can be used in environments requiring high to very high rotational speeds, such as industrial machinery, transportation equipment, household appliances, automotive equipment, small gearboxes, and automated production systems.
This bearing is open, which means it is not sealed and must be lubricated regularly. Therefore, this deep groove ball bearing is not recommended for use in dusty or humid environments.
This bearing is open, which means it is not sealed and must be lubricated regularly. Therefore, this deep groove ball bearing is not recommended for use in dusty or humid environments.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 31x125x125 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1500 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 42..-b-tvh |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 4800 rpm |
| Prędkość graniczna | 4300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 71000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 70000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 298,56 Netto
/ Sztuka
zł 367,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie