Referencje
FAG:16020-C3
Rubix:592507
Producent:0167012160030
EAN:4012801077033


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 16020-C3
Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w wielu zastosowaniach przemysłowych. Wśród nich wyróżniają się łożyska kulkowe poprzeczne, które charakteryzują się wszechstronnością, możliwością pracy z dużą prędkością i niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.
Łożysko kulkowe poprzeczne 160, jednorzędowe, stalowa rama z blachy stalowej
Mocne strony
Prosta konstrukcja i solidne działanie.
Niski moment tarcia zapewnia wysoką prędkość.
Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach.
Wersje osłonięte lub uszczelnione nie wymagają konserwacji.
Zastosowania
Silniki elektryczne
Urządzenia gospodarstwa domowego
Wyposażenie dodatkowe do samochodów
Małe pompy i sprężarki
Małe skrzynie biegów
Urządzenia gospodarstwa domowego
Wyposażenie dodatkowe do samochodów
Małe pompy i sprężarki
Małe skrzynie biegów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 16x150x150 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 945 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 160 |
| Prędkość odniesienia | 4000 rpm |
| Prędkość graniczna | 6300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 44500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 46500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 205,08 Netto
/ Sztuka
zł 252,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie