Referencje
EZO:6800-2RSW7
Rubix:284134

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6800 2RS W7
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie