Łożyska kulkowe zwykłe FAG S6210-HLC

Łożysko kulkowe zwykłe - seria S62..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:S6210-HLC
Rubix:592928
Producent:0539903150000
EAN:4012802227901
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko S6210-HLC


Cechy:
To łożysko kulkowe poprzeczne ze stali nierdzewnej FAG jest niezbędnym elementem wielu zastosowań przemysłowych. To jednorzędowe łożysko kulkowe charakteryzuje się doskonałą odpornością na chemikalia i korozję, dzięki czemu stanowi niezawodny wybór do wymagających środowisk.
Łożysko kulkowe zostało zaprojektowane z wysokiej jakości materiałów, zapewniających wyjątkową trwałość. Jednorzędowa konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje zwiększoną odporność na czynniki korozyjne.

Jednorzędowe łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej są szczególnie wszechstronne, charakteryzują się niskim tarciem i zostały zaprojektowane tak, aby generować niski poziom hałasu i wibracji przy wysokich prędkościach obrotowych. Wytrzymują obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach, są łatwe w montażu i wymagają niewielkiej konserwacji.

Konserwacja:
Aby zapewnić długą żywotność i optymalną wydajność, zalecamy regularne monitorowanie stanu łożyska i smarowania zgodnie z zaleceniami producenta. Regularna konserwacja zapobiegawcza pomoże utrzymać niezawodność i wydajność łożyska.
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem S62, materiały odporne na korozję, jednorzędowe, klatka z blachy stalowej.

Mocne strony

- Resistance to chemicals and corrosion
- Reliability in demanding environments
- Simple design and robust operation.
- Low friction torque allows for high speeds.
- Capable of withstanding radial and axial loads in both directions.

Zastosowania

Household appliances
Automotive equipment
Small gearboxes

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)20x90x90 mm
Waga Logistyczna469 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość20 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Serias62
Prędkość odniesienia8100 rpm
Prędkość graniczna10500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29800 N
  • Termin dostawy na zapytanie