Referencje
FAG:6021-MA-C4
Rubix:375647
Producent:0384044000040


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 105 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 26 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6021-MA-C4
Łożysko kulkowe o głębokich bieżniach 60..-MA, jednorzędowe, por. DIN 625-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1956 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 105 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 26 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Seria | 60.. |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie