Łożyska kulkowe zwykłe FAG S6202-HLC
Łożysko kulkowe zwykłe - seria S62..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:S6202-HLC
Rubix:592919
Producent:0539704380000
EAN:4012802228069


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko S6202-HLC
Cechy:
To łożysko kulkowe poprzeczne ze stali nierdzewnej FAG jest niezbędnym elementem wielu zastosowań przemysłowych. To jednorzędowe łożysko kulkowe charakteryzuje się doskonałą odpornością na chemikalia i korozję, dzięki czemu stanowi niezawodny wybór do wymagających środowisk.
Łożysko kulkowe zostało zaprojektowane z wysokiej jakości materiałów, zapewniających wyjątkową trwałość. Jednorzędowa konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje zwiększoną odporność na czynniki korozyjne.
Jednorzędowe łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej są szczególnie wszechstronne, charakteryzują się niskim tarciem i zostały zaprojektowane tak, aby generować niski poziom hałasu i wibracji przy wysokich prędkościach obrotowych. Wytrzymują obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach, są łatwe w montażu i wymagają niewielkiej konserwacji.
Konserwacja:
Aby zapewnić długą żywotność i optymalną wydajność, zalecamy regularne monitorowanie stanu łożyska i smarowania zgodnie z zaleceniami producenta. Regularna konserwacja zapobiegawcza pomoże utrzymać niezawodność i wydajność łożyska.
To łożysko kulkowe poprzeczne ze stali nierdzewnej FAG jest niezbędnym elementem wielu zastosowań przemysłowych. To jednorzędowe łożysko kulkowe charakteryzuje się doskonałą odpornością na chemikalia i korozję, dzięki czemu stanowi niezawodny wybór do wymagających środowisk.
Łożysko kulkowe zostało zaprojektowane z wysokiej jakości materiałów, zapewniających wyjątkową trwałość. Jednorzędowa konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje zwiększoną odporność na czynniki korozyjne.
Jednorzędowe łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej są szczególnie wszechstronne, charakteryzują się niskim tarciem i zostały zaprojektowane tak, aby generować niski poziom hałasu i wibracji przy wysokich prędkościach obrotowych. Wytrzymują obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach, są łatwe w montażu i wymagają niewielkiej konserwacji.
Konserwacja:
Aby zapewnić długą żywotność i optymalną wydajność, zalecamy regularne monitorowanie stanu łożyska i smarowania zgodnie z zaleceniami producenta. Regularna konserwacja zapobiegawcza pomoże utrzymać niezawodność i wydajność łożyska.
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem S62, materiały odporne na korozję, jednorzędowe, klatka z blachy stalowej.
Mocne strony
- Resistance to chemicals and corrosion
- Reliability in demanding environments
- Simple design and robust operation.
- Low friction torque allows for high speeds.
- Capable of withstanding radial and axial loads in both directions.
- Reliability in demanding environments
- Simple design and robust operation.
- Low friction torque allows for high speeds.
- Capable of withstanding radial and axial loads in both directions.
Zastosowania
Household appliances
Automotive equipment
Small gearboxes
Automotive equipment
Small gearboxes
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 43 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | s62 |
| Prędkość odniesienia | 19500 rpm |
| Prędkość graniczna | 29500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2980 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 6490 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,59 Netto
/ Sztuka
zł 35,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie