Referencje
SKF:6201/VW514
Rubix:652926
Producent:116132
EAN:7316570707373


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6201/VW514
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 34,9 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 62 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 6890 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie