Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6002H-2RS/FVSL613

Łożyska

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:6002H-2RS/FVSL613
Rubix:2566527
EAN:0013992223418
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 6002H-2RS/FVSL613


Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.

Mocne strony

Odporne na korozję łożyska kulkowe poprzeczne firmy Timken idealnie nadają się do różnych wymagających zastosowań. Dzięki konstrukcji z pierścieniami, elementami tocznymi i koszykami ze stali nierdzewnej nasze łożyska mogą poprawić czas sprawności w różnych trudnych warunkach środowiskowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość9 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seria6002h
Materiałaisi 440c
Koszstal nierdzewna
Prędkość odniesienia15000 rpm
Prędkość graniczna30000 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2270 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr4750 N
Ciężar0.03 kg
  • Termin dostawy na zapytanie