Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA G1104-KRR-B-AS2/V
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:G1104-KRR-B-AS2/V
Rubix:594489
Producent:0502720120000
EAN:4012802621389


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 31.75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
Szczegóły produktu : Łożysko G1104-KRR-B-AS2/V
Łożysko poprzeczne z kulistą bieżnią zewnętrzną, mocowanie za pomocą mimośrodowego pierścienia zaciskowego, dwustronne uszczelnienie R, otwór w calach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 51,3x72x72 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 560 g |
| Średnica wewn. | 31.75 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Szerokość | 51.3 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Rozwiercanie | 31.75 mm |
| Grubość | 51.3 mm |
| Smar | standardowe smarowanie |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie