Łożyska kulkowe wahliwe FAG 2220-M
Łożysko kulkowe wahliwe FAG - seria 22..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:2220-M
Rubix:466360
Producent:0190060800000
EAN:4012801478939


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 2220-M
Łożyska wahliwe
Dzięki zakrzywionej bieżni na pierścieniu zewnętrznym łożyska kulkowe samonastawne są odporne na niewspółosiowość wału i obudowy oraz ugięcia wału. Dzięki temu mogą kompensować statyczne i dynamiczne odchylenia kątowe w określonych granicach kątowych w obracającym się układzie wału.
Są one stosowane szczególnie w takich sektorach, jak maszyny rolnicze, urządzenia transportowe, proste maszyny do obróbki drewna i wentylatory.
Łożysko kulkowe wahliwe 22..-M, stalowa klatka
Mocne strony
Wysokie obciążenie promieniowe, ale niższe niż w przypadku łożysk sztywnych o niskim obciążeniu osiowym. Możliwa wysoka prędkość obrotowa.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 46x180x180 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4980 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 22..-m |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 4900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 40500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 98000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 949,67 Netto
/ Sztuka
zł 1168,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie