Referencje
SKF:1319 K
Rubix:105056
Producent:34313
EAN:7316576608612





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 45 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 1319 K
Łożyska kulkowe wahliwe mają dwa rzędy kulek, wspólną kulistą bieżnię w pierścieniu zewnętrznym i dwa głębokie, nieprzerwane rowki bieżni w pierścieniu wewnętrznym. Dostępne są w wersji otwartej lub uszczelnionej. Łożyska te są niewrażliwe na niewspółosiowość kątową wału względem oprawy, która może być spowodowana na przykład ugięciem wału.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 48x200x200 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6600 g |
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 13 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 6300 rpm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie