Łożyska kulkowe wahliwe FAG 1310-TVH-C3
Łożysko kulkowe wahliwe FAG - seria 13..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:1310-TVH-C3
Rubix:414020
Producent:0167007750030
EAN:4012801159425


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 1310-TVH-C3
Łożyska wahliwe
Dzięki zakrzywionej bieżni na pierścieniu zewnętrznym łożyska kulkowe samonastawne są odporne na niewspółosiowość wału i obudowy oraz ugięcia wału. Dzięki temu mogą kompensować statyczne i dynamiczne odchylenia kątowe w określonych granicach kątowych w obracającym się układzie wału.
Są one stosowane szczególnie w takich sektorach, jak maszyny rolnicze, urządzenia transportowe, proste maszyny do obróbki drewna i wentylatory.
Łożysko kulkowe samonastawne 13..-TVH, klatka plastikowa
Mocne strony
Wysokie obciążenie promieniowe, ale niższe niż w przypadku łożysk sztywnych o niskim obciążeniu osiowym. Możliwa wysoka prędkość obrotowa.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1210 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 13..-tvh |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 6300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 14200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 42000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie