Referencje
NSK:2319 KJ
Rubix:801255
EAN:0029176551062


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 67 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 2319KJ
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 67 mm |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2519,47 Netto
/ Sztuka
zł 3098,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie