Referencje
FLT:3312 TNG
Rubix:494482
Szczegóły produktu : Łożysko 3312 TNG
Łożyska kulkowe skośne to precyzyjne łożyska toczne zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych z wysoką prędkością, różniące się od zwykłych łożysk kulkowych skośnym ustawieniem bieżni, dzięki czemu mogą przenosić również obciążenia wzdłużne (osiowe).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 54 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

