Łożyska kulkowe skośne SKF 7220 BECBM

Łożyska kulkowe skośne serii 72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:7220 BECBM
Rubix:113128
Producent:45673
EAN:7316577068576
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość34 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7220 BECBM


Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są przeznaczone do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta kontaktu. Kąt kontaktu definiuje się jako kąt między linią łączącą punkty styku kulki z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której obciążenie złożone jest przekazywane z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Te łożyska kulkowe skośne jednorzędowe mogą przenosić równocześnie występujące obciążenia promieniowe i osiowe w układach, gdzie obciążenie osiowe działa tylko w jednym kierunku. Mogą pracować z wysokimi prędkościami — a zależnie od wykonania, nawet z bardzo wysokimi prędkościami. Nadają się, lepiej od łożysk kulkowych zwykłych, do przenoszenia wysokich sił osiowych działających w jednym kierunku.

Mocne strony

- Możliwość pracy przy dużych prędkościach obrotowych
- Przystosowane do stosunkowo dużych obciążeń promieniowych oraz dużych jednostronnych obciążeń osiowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)34x180x180 mm
Waga Logistyczna3540 g
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość34 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria72be
Materiałstal łożyskowa
Koszmosiądz
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r134000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr143000 N
1820,48 Netto
/ Sztuka
2239,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie