Łożyska kulkowe skośne SKF 7219 BEGAM

Łożysko kulkowe skośne serii 72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:7219 BEGAM
Rubix:655269
Producent:45662
EAN:7316577150172
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość32 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7219 BEGAM


Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego przesunięte względem siebie wzdłuż osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku definiuje się jako kąt między linią łączącą punkty styku kuli z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której obciążenie złożone jest przekazywane z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.

Mocne strony

- Wysoka prędkość pracy
- Przenoszą stosunkowo duże obciążenia promieniowe oraz duże jednostronne obciążenia osiowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)32x170x170 mm
Waga Logistyczna2953,5 g
Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość32 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria72be
Materiałstal łożyskowa
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r118000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr129000 N
  • Termin dostawy na zapytanie