Referencje
SKF:7312 BEP
Rubix:209163
Producent:46056
EAN:7316576634468


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7312 BEP
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Te łożyska kulkowe skośne jednorzędowe mogą przenosić równocześnie występujące obciążenia promieniowe i osiowe w układach, gdzie obciążenie osiowe działa tylko w jednym kierunku. Mogą pracować z wysokimi prędkościami — a zależnie od wykonania, nawet z bardzo wysokimi prędkościami. Nadają się, lepiej od łożysk kulkowych zwykłych, do przenoszenia wysokich sił osiowych działających w jednym kierunku.
Mocne strony
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1708 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 73be |
| Prędkość odniesienia | 6300 rpm |
| Prędkość graniczna | 6000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 69500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 95600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 343,91 Netto
/ Sztuka
zł 423,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie