Łożyska kulkowe skośne FAG 7317-B-XL-JP

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 73..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7317-B-XL-JP
Rubix:593295
Producent:0190033070000
EAN:4026677045232
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość41 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7317-B-XL-JP


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 73..-B-XL-JP, jednorzędowe, X-life, klatka z blachy stalowej.

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4400 g
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość41 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria73..-b-xl-jp
Koszstal
Prędkość odniesienia4100 rpm
Prędkość graniczna4900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r138000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr167000 N
655,17 Netto
/ Sztuka
805,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie