Łożyska igiełkowo-kulkowe skośne FAG 234418-M-SP
Łożysko kulkowe skośne osiowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:234418-M-SP
Rubix:598644
Producent:0190388950000
EAN:4012801193559


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 234418-M-SP
Łożyska kulkowe skośne osiowe do wrzecion głównych służą do przenoszenia sił osiowych i są połączone z dwurzędowym łożyskiem walcowym o stożkowym otworze, które przenosi siły promieniowe.
Łożyska kulkowe skośne osiowe 2344
Łożyska kulkowe skośne osiowe dwukierunkowe serii 2344 są bardzo sztywnymi, wstępnie obciążonymi osiowo łożyskami superprecyzyjnymi o ograniczonych tolerancjach do klasy SP, przeznaczonymi do układów łożyskowych precyzyjnych wrzecion w obrabiarkach.
Dzięki kątowi styku wynoszącemu 60° mogą one przenosić duże siły osiowe.
Łożyska kulkowe skośne osiowe 2344
Łożyska kulkowe skośne osiowe dwukierunkowe serii 2344 są bardzo sztywnymi, wstępnie obciążonymi osiowo łożyskami superprecyzyjnymi o ograniczonych tolerancjach do klasy SP, przeznaczonymi do układów łożyskowych precyzyjnych wrzecion w obrabiarkach.
Dzięki kątowi styku wynoszącemu 60° mogą one przenosić duże siły osiowe.
Łożyska kulkowe skośne osiowe 2344, dwukierunkowe, rozdzielne, o ograniczonych tolerancjach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x140x140 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2914 g |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 2344..-m-sp |
| Kosz | mosiądz |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 213000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 66000 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1944,05 Netto
/ Sztuka
zł 2391,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie