Łożyska igiełkowo-kulkowe skośne NSK BSN3062DDUHP2B N
Łożyska igiełkowo-kulkowe skośne NSK
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:BSN3062DDUHP2B N
Rubix:1109039
Producent:BSN3062DDUHP2B N
EAN:00029176954733
Szczegóły produktu : Łożysko BSN3062DDUHP2B
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
