Łożyska kulkowe skośne FAG 7324-B-XL-TVP-UO

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 73..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7324-B-XL-TVP-UO
Rubix:593318
Producent:0191184490000
EAN:4012801284066
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość55 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7324-B-XL-TVP-UO


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 73..-B-XL-TVP, pojedyncze, X-life, klatka z tworzywa sztucznego

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)55x260x260 mm
Waga Logistyczna12520 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość55 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria73..-b-xl-tvp
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia2850 rpm
Prędkość graniczna3350 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r285000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr275000 N
2213,88 Netto
/ Sztuka
2723,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie