Łożyska kulkowe skośne FAG 7302-B-XL-TVP-UA
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 73..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7302-B-XL-TVP-UA
Rubix:593245
Producent:0191166240000
EAN:4054372837029


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7302-B-XL-TVP-UA
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 73..-B-XL-TVP, pojedyncze, X-life, klatka z tworzywa sztucznego
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 13x42x42 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 81 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 73..-b-xl-tvp |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 14200 rpm |
| Prędkość graniczna | 24400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 79,16 Netto
/ Sztuka
zł 97,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie