Łożyska kulkowe skośne NSK 3213BTNC3

Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe NSK: Seria 3213

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:3213BTNC3
Rubix:661085
Producent:3213BTNC3 N
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość38.1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3213BTNC3


NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania producentów oryginalnego wyposażenia. Łożyska te mają kąt styku, który umożliwia im wytrzymywanie znacznych obciążeń osiowych w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi

Mocne strony

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Zastosowania

commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1620 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość38.1 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Seria3213..
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia3400 rpm
Prędkość graniczna4500 rpm
Kąt25 °
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r73500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr80000 N
309,46 Netto
/ Sztuka
380,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie