Łożyska kulkowe skośne FAG 7301-B-XL-JP-UA
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 73..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7301-B-XL-JP-UA
Rubix:593238
Producent:0191165270000
EAN:4054372836954


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7301-B-XL-JP-UA
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 73..-B-XL-JP, jednorzędowe, X-life, klatka z blachy stalowej.
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x37x37 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 80 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 73..-b-xl-jp |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 16300 rpm |
| Prędkość graniczna | 28000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 96,89 Netto
/ Sztuka
zł 119,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie