Łożyska kulkowe skośne FAG 7208-B-XL-JP-UO
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7208-B-XL-JP-UO
Rubix:593145
Producent:0167251660000
EAN:4026677665904


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7208-B-XL-JP-UO
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 72..-B-XL-JP, jednorzędowe, X-life, stalowa blaszana klatka
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 400 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 72..-b-xl-jp |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 8600 rpm |
| Prędkość graniczna | 11900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 36000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 124,84 Netto
/ Sztuka
zł 153,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie