Łożyska kulkowe skośne FAG 7236-B-MP-UO
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7236-B-MP-UO
Rubix:593234
Producent:0191163300000
EAN:4012801572149


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 52 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7236-B-MP-UO
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 72..-B-MP, pojedynczy rząd, stalowa klatka
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 52x320x320 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 18900 g |
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 72..-b-mp |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 2290 rpm |
| Prędkość graniczna | 3100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 380000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 280000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3810,71 Netto
/ Sztuka
zł 4687,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie