Referencje
SKF:7305 BEY/W64
Rubix:655316
Producent:135667
EAN:7316571584874


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7305 BEY/W64
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Mocne strony
- 25° contact angle
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 250 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie