Łożyska kulkowe skośne FAG 7205-B-XL-TVP-UO
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7205-B-XL-TVP-UO
Rubix:260025
Producent:0167250930000
EAN:4012801165914


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7205-B-XL-TVP-UO
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożyska kulkowe skośne 72..-B-XL-TVP, jednorzędowe, X-life, klatka z tworzywa sztucznego
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 126 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 72..-b-xl-tvp |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 13700 rpm |
| Prędkość graniczna | 19200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 9000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 16200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 77,6 Netto
/ Sztuka
zł 95,45 Brutto
- Dostępny