Łożyska kulkowe skośne FAG 3207-BD-XL-TVH-C3

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 32..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:3207-BD-XL-TVH-C3
Rubix:499324
Producent:0637819560030
EAN:4012802477634
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość27 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3207-BD-XL-TVH-C3


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 32..-BD-XL-TVH, podwójne rzędy, X-life, klatka plastikowa.

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna436 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość27 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Seria32..-bd-xl-tvh
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia9900 rpm
Prędkość graniczna10100 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r30000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr41000 N
86,57 Netto
/ Sztuka
106,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie