Łożyska kulkowe skośne FAG 7200-B-XL-TVP-UO

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7200-B-XL-TVP-UO
Rubix:216052
Producent:0191142490000
EAN:4054372871900
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.30 mm
Szerokość9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7200-B-XL-TVP-UO


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożyska kulkowe skośne 72..-B-XL-TVP, jednorzędowe, X-life, klatka z tworzywa sztucznego

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)9x30x30 mm
Waga Logistyczna32 g
Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.30 mm
Szerokość9 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria72..-b-xl-tvp
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia22600 rpm
Prędkość graniczna37500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr5600 N
66,44 Netto
/ Sztuka
81,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie