Łożyska kulkowe skośne FAG 3213-BD-XL-TVH-L285

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 32..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:3213-BD-XL-TVH-L285
Rubix:593018
Producent:0703979700000
EAN:4064328202603
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość38.1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3213-BD-XL-TVH-L285


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 32..-BD-XL-TVH, podwójne rzędy, X-life, klatka plastikowa.

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1634 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość38.1 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria32..-bd-xl-tvh
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia6000 rpm
Prędkość graniczna5700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r77000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr86000 N
285,52 Netto
/ Sztuka
351,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie